Beli air impact 1 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Impact Wrench Anvil Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Anvil Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT WRENCH ANVIL TWIN HAMMER 1 INCH Untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact (kompressor) dengan square drive 1", bolt capacity M42 (65mm), max torque 2.200 ft-lb @15sec 2.982 Nm @15Sec, length 580mm, air cons 0, 31, air inlet 1/2", hose size 1/2"- High Spesification Torque- Front Exhaust- Not Slipery When Used- Strength and Precision DriveItem Code : AT-AI1897
    atribut:
    • Spec (inch): 1
    • Speed (rpm): 3600
    • Bolt Capacity: M42 (65mm)
    • Square Driver (inch): 1
    • Air inlet (inch): 1/2
    • Air Consumption (m³/minute): 0.31
    • Hose size (inch): 1/2
    • Maximum Torque (N m): 2,200 ft-lb @15Sec 2,982 Nm @15Sec
    • Sound Pressure Level (dBA): 101.5
  2. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  3. TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    atribut:
    • Accessories: Rotating Base
    • Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
  4. ESCO/EQUIPMENT SUPPLY CO Vehicle Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp9.699.900

    ESCO/EQUIPMENT SUPPLY CO Vehicle Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    Extra-heavy-duty jack stands are designed in a tower or a tripod shape and are recommended for use in pairs to support jacks during routine tire changes. These stands support 20 or more tons of weight.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Base Length (in): 11
    • Base Material: Steel
    • Base Width (in): 11
    • Base shape: Square
    • Duty Rating: Extra-Heavy Duty
    • Duty Rating [New]: Heavy Duty
    • Features: Adjustment Pin is Secured to Stand to Prevent Loss
    • Individual Item Weight (lbs): 75
    • Individual Stand Load Capacity (t): 22
    • Lifting Actuator: Manual
    • Load Capacity per Pair (t): 22
    • Locking Type: Pin
    • Manufacturer Part Number: 10455-PAIR
    • Maximum Extended Height (in): 20
    • Minimum Height (in): 14
    • Number of Lift Positions: 3
    • Saddle Length [New] (in): 3-3/4
    • Saddle Shape: V-Notch
    • Saddle Width [New] (in): 3
    • Stand Type: Jack Stand
    • Standards: CE
  5. Shinano Air Impact Wrench 1 Inch (Alat Pengencang Bengkel)
    Mulai

    Rp13.999.900

  6. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  7. TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  8. INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp15.999.900

    INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Recommendation Torque Range (N m): 271-3100
    • Air inlet (inch): 1/2 NPTF
    • Min. Hose (inch): 1/2
    • Length (mm): 630
    • Maximum Free Speed (rpm): 4100
    • Maximum Torque (N m): 3800
    • Maximum Torque (ft/lbs): 2802
  9. TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrV
    atribut:
    • Material: CRMO & CRV
  10. SATA Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    SATA Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    - Maximum output torque of 2900 N·m, maximum bolt tightening capacity of M33 (S50 socket).- Suitable for the removal and installation of tires of large passenger vehicles as well as the removal, installation and repair of large mechanical equipment.- Main parts made through the vacuum thermal treatment and ultra-low temperature quenching, featuring high hardness, toughness and wear resistance and long service life.- Easy and flexible to use, greatly reducing the labor intensity- 8inch output shaft (01132) suitable for removal and installation of tires of large passenger vehicles- 2inch output shaft (01132S) suitable for operation in a confined space- Air tools warranty- Warranty scope- Subject to the regulations specified in the following Section inchNon-warranty scopeinch, all air tools marked with SATA trademark are provided with a 3-month warranty period from the date of purchase, and during normal use, if the functions are impaired, they can be repaired or even replaced at the SATA designated service center for free. The repaired or replaced ones are still covered under this warranty within the remaining warranty period.- Non-warranty scope- The air tools without the SATA trademark are not covered under free warranty. Any damage caused by abnormal use is not covered under free warranty.- The wears caused by the product fatigue due to continuous use are not covered under free warranty.- The repair or unauthorized disassembly by non-SATA designated service center, or the damage caused by use of non-SATA parts are not covered under free warranty.- If the product has rust, plating peeling off, surface scratches, or broken plastic handles after use, it will not be repaired or replaced under warranty.- If the product warranty card fails to be provided within the specified time, the product will not be repaired or replaced under free warranty.- About replacement or repair- The user shall fill in the “SATA Air Tools Warranty Card Receiptinch completely within one month from the date of purchasing the SATA air tools (namely, 30 days from the date on the proof of purchase, the date of postmark on the product parcel sent at the time of purchase shall prevail), and post it together with a copy of a valid proof of purchase to SATA. Overdue shall be deemed as waiver of warranty.- For the product damaged during the warranty period, please bring the original or copy of the proof of purchase to the nearest SATA designated service center for free repair and even replacement.- Service and counsel- If you do not understand the warranty clauses of the SATA air tools, or you are not satisfied with the services provided at the designated service center, you can contact SATA Tools (Shanghai) Co., Ltd.: (021) 6061 1919 or 400 820 3885, 800 820 3885- Interpretation right- SATA Tools (Shanghai) Co., Ltd. reserves the interpretation right of above clauses.
  11. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  12. APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  13. MILWAUKEE HighTorque Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp20.999.900

    MILWAUKEE HighTorque Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    M18 FUEL is engineered for the most demanding tradesmen in the world. Delivering unrivaled performance in a compact structure, all M18 FUEL products feature three MILWAUKEE exclusive innovations - the POWERSTATE Brushless Motor, REDLITHIUM-ION Battery Pack and REDLINK PLUS Intelligence Hardware and Software - that deliver unmatched power, run-time and durability
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 750/930/1200/1440
    • Max Bolt Diameter: M48
    • Maximum Torque (N m): 1180/1254/1966/2576
    • No Load Speed (rpm): 600/700/900/1200
    • Nut Busting Torque (N m): 2711
    • Tool Reception: 1\" Square w/ Friction Ring
  14. Vertex Flange Nut
    Mulai

    Rp33.900

    Vertex Flange Nut
    Deskripsi:
    Flange Nut.
  15. TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
Daftar Harga air impact 1 inch Terbaru October 2026
TEKIRO Air Impact Wrench Anvil Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp11.999.900
INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp3.399.900
TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
TONE Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp3.799.900
TORA Air Impact Wrench Kit (Kunci Sok Angin)Rp799.900
TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary BaseRp2.899.900
ESCO/EQUIPMENT SUPPLY CO Vehicle Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Rp9.699.900
Shinano Air Impact Wrench 1 Inch (Alat Pengencang Bengkel)Rp13.999.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)